Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W812602 Herst.-Nr.: 2608522491 EAN/GTIN: 6949509233165 |
| |
|
| | |
| Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet. Features: Sehr robustes Impact Control-Schrauberbit, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Lieferumfang: 1x Impact Control PH-Power-Bits, 3‑teilig Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Mengenangaben: | 3teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | PH 1 + PH 2 + PH 3 | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, ph torsions-bit, 06949509233165, Bosch Accessories, Bit-Satz, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,12* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,55* | € 6,22* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,23* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,72* | € 6,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,83* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|