| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W812741 Herst.-Nr.: Ei650iW EAN/GTIN: 5099383004694 |
| |
|
| | |
| i-serie Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3 V). Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei650M (separat zu erwerben). Mit AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten. Features: fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhältlich) AudioLINK-Funktion Komfort-Identifikation Diagnosefunktion Ereignisspeicher 12h-Signalunterdrückung großer Test-/ Stummschaltknopf anschwellende Testlautstärke ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich automatische Verschmutzungskompensation Demontagesicherung Qualitätssiegel Q geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Inkl. Montageplatte + Montagematerial + 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Gewicht: | 180 g | Durchmesser: | 115 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 dB | Betriebsspannung (Details): | 3 V (Lithium-Batterie) | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,18* | € 30,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,26* | € 32,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,83* | € 32,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,18* | € 33,22* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,53* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|