Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300000 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz, Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84840
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300000
EAN/GTIN:
     4016514017232
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Handwerkerleiste mit um 90° gedrehten Steckdoseneinsätzen und großen Dosenabstand von 30 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
445 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Rack
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
6fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Anthrazit
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 17,20*
€ 22,44*
1
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 22,98*
2
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 23,44*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 19,76*
€ 25,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.