Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECH-U1C223JX5 Folienkondensator SMD 1206 0.022 µF 16 V/DC 5% (L x B) 3.2mm x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W861961
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECH-U1C223JX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Nennspannung:
16 V/DC
Typ:
ECH-U1C223JX5
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Folienkondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1306*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
1 Tag
51
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
5
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,433*
1 Tag
3036
5
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.