Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5495000 Lochsäge 127mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86311
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5495000
EAN/GTIN:
     4006885549500
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss 127mm
lochsäge

Lieferumfang:
Inklusive Zentrierbohrer HSS Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
HSS Bi-Metall
Schaft-Ø:
6 mm
Material-Eignung:
Holz + Buntmetalle + Metall + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
127 mm
Arbeitslänge:
40 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Wolfcraft, Lochkreissäge, bohraufsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 30,01*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,02*
€ 3,50*
ab € 35,59*
€ 48,33*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 37,85*
€ 51,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.