Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-VC 1820 S 2342167 Nass-/Trockensauger 1250W 20l Laubbläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W898571
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342167
EAN/GTIN:
     4006825585162
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Einhell Nass-Trockensauger TC-VC 1820 S ist ein 1.250 Watt starkes Hilfsmittel für tiefgreifende und gründliche Reinigungsaufgaben. Ein Nass-Trockensauger leistet bei allen Arten wasserunempfindlicher Oberflächen sorgfältige Dienste. Im Haushalt, bei Teppichen oder fixierten Textilien, Fliesen oder allen Arten von offenporigen Kacheln hilft eine einfache Oberflächenbehandlung oft nicht. Auch kann das Innere aller Arten von Kraftfahrzeugen mit einem Nass-Trockensauger bis in die Textilspitzen gereinigt werden, Sitze und Himmel gleichermaßen wie die Teppiche und die Verkleidung. Der Nass-Trockensauger von Einhell ist mit einem rostfreien und stabilen Edelstahlbehälter mit 20 Liter Fassungsvermögen ausgerüstet. Das Schlauchsystem mit Ø 36 mm bietet hohen Luft- und Schmutzdurchsatz. Der Blasanschluss dient dem Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, zum Beispiel in verwinkelten Ecken oder hinter massiven Schränken. Rollen sorgen für den einfachen Transport und Flexibiltät im Betrieb. Ordnung in den Einsatz bringen die praktische Zubehörhalterung und die Kabelhalterung am Gehäuse. In der Lieferung inklusive ist ein 1,50 m-Plastiksaugschlauch mit dreiteiligem Verlängerungsrohr, eine große Kombidüse für Teppich- und Glattböden sowie eine Fugendüse und ein Schaumstofffilter, ein Filterbeutel und ein Schmutzfangsack für die sofortige Inbetriebnahme.
Features:
20 l Edelstahlbehälter
36 mm Schlauchsystem
Blasanschluss
Lieferumfang:
1x Nass-Trockensauger TC-VC 1820 S
1x Saugschlauch 1.5 m
1x 3tlg. Verlängerungsrohr
1x Schaumstofffilter
1x Schmutzfangsack
1x Kombidüse
1x Fugendüse
1x Polsterdüse
1x Metallverbindungsrohr
Hinweise:
Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.22 kg
Auffangbehälter:
20 l
Gerätesteckdose:
Nein
Leistungsaufnahme (P1):
1250 W
Material (Behälter):
Edelstahl
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
Laubbläser
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, boden staubsauger, trockensauger 20l, Einhell, TC-VC 1820 S, Nasstrockensauger, Nass-trockensauger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 52,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,07*
€ 53,45*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 44,41*
€ 57,77*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 50,27*
€ 65,43*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351152
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.