Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012013 Bündel-Ø-Bereich 11 bis 13mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W912731
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

Features:
Silber
2-Ohr-Klemme

Bündel-Ø-Bereich 11 bis 13 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
6.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1107012013
Typ:
1107012013
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
13 mm
Bündel-Ø (min.):
11 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
2-Ohr-Klemme
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, 2-ohr-schlauchklemmen 11-13mm, klemmschellen, aba 2-ohr-schlauchklemmen, Norma, ABA 2-Ohr-Klemme, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
€ 6,90*
ab € 0,2455*
€ 0,3355*
4 Tage
500
100
€ 8,50*
ab € 0,2617*
€ 0,3617*
13 Tage
400
100
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,38*
4 Tage
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,2816*
€ 0,3816*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABA
01107013013
ab € 0,63595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.