Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012040 Bündel-Ø-Bereich 37 bis 37mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W912961
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Features:
Silber
2-Ohr-Klemme

Bündel-Ø-Bereich 37 bis 37 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
1107012040
Typ:
1107012040
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
37 mm
Bündel-Ø (min.):
37 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
2-Ohr-Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8639*
€ 1,1139*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 3,51*
8 Tage
86
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 21,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.