Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 1-Ohr-Klemme 1107010013 Bündel-Ø-Bereich 11 bis 13mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W915061
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107010013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Features:
Silber
1-Ohr-Klemme

Bündel-Ø-Bereich 11 bis 13 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
6.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1107010013
Typ:
1107010013
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
13 mm
Bündel-Ø (min.):
11 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
1-Ohr-Klemme
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, norma einohrschelle, klemmschellen, Norma, ABA 1-Ohr-Klemme, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,204*
€ 0,284*
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2175*
€ 0,2975*
13 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,31*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,23504*
€ 0,32504*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABA
01107011013
ab € 0,64565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.