Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Spannbackenschelle 8107101016 Bündel-Ø-Bereich 16mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W915071
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     8107101016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
norma spannbackenschelle

Features:

Spannbackenschelle

Bündel-Ø-Bereich 16 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Herst.-Teilenr.:
8107101016
Typ:
8107101016
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
16 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Spannbackenschelle
Weitere Suchbegriffe: spannbacken schellen, Norma, ABA Mini Spannbackenschelle, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,82*
1 Tag
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,83*
6 Tage
51
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.