| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W915091 Herst.-Nr.: 8107101017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features:
Spannbackenschelle
Bündel-Ø-Bereich 17 mm (max) Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Herst.-Teilenr.: | 8107101017 | Typ: | 8107101017 | Halogenfrei: | Nein | Bündel-Ø (max.): | 17 mm | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Spannbackenschelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannbacken schellen, Norma, ABA Mini Spannbackenschelle, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,01* | € 2,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,03* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|