Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Headset/Sprechgarnitur KHS-35F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W928761
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KHS-35F
EAN/GTIN:
     4016139062365
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Computer-Headset
Flexibles Schwanenhals Mikro mit Windschutz und In Line PTT. Angenehm und leicht zu tragen am rechten oder linken Ohr durch 180 Grad drehbaren Ohrhörer mit "D"-Bügelform. VOX Betrieb ist mit kompatiblen Kenwood Funkgeräten möglich.
Features:
Links und Rechts tragbar
VOX und In Line PTT-Unterstützung
Windschutz für bessere Verständlichkeit im Außenbereich
Lieferumfang:
Kenwood KHS-35F Sprechgarnitur.
Hinweise:
Ersetzt KHS-29F
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
135 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Passend für (Details):
Kenwood Funkgeräte
Gewicht:
50 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Headset/Sprechgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,90*
€ 56,15*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 56,17*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 60,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,63*
€ 104,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.