Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W945021 Herst.-Nr.: 728835.0000 EAN/GTIN: 4046436026395 |
| |
|
| | |
| Messingbeschichtete Stahldrahtbürste zur effektiven Fugenreinigung mit einer Standzeit von über 3 Stunden auf Betonstein. Im Lieferumfang der MultiBrush und WeedBrush Geräte bereits enthalten. Features: Zur Entfernung von Unkraut in Fugen zwischen Terrassen- und Gehwegplatten Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste (Ø 110 mm, Breite 12 mm) Standzeit ca. 3 h auf Betonstein Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on, WeedBrush und WeedBrush li-on Im Lieferumfang der MultiBrush und WeedBrush-Geräte bereits enthalten Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 110 mm | Material (Borsten): | Draht | Produkt-Art: | Fugenreiniger-Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, Fugenreinigungsmaschine Ersatzbürsten, Blockbürste, Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, fugenbürste garten, fugenbürste, handdrahtbürste stahl, 04046436026395, Gloria Haus und Garten, MultiBrush Joints |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,24* | € 11,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,24* | € 11,44* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,38* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|