Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek BTK Kabeldurchführung Blindtülle Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96470
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtülle
Dichtstopfen
Durchführungstülle

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Breite:
21 mm
Herst.-Teilenr.:
41251
Typ:
BTK
Halogenfrei:
Nein
Material:
Elastomer
Besonderheiten:
Blindtülle
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,45*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,053*
€ 1,513*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,204*
€ 1,714*
3 Tage
1641
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,09*
€ 1,75*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00004
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.