Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 24/14 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 22mm Polyamid, Elastomer Grau, Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96659
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
58 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
43700
Typ:
KEL-DPZ 24/14
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid + Elastomer
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Klemm-Ø (max.):
22 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
Kategorie:
Kabeldurchführungsplatte
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,67*
€ 25,04*
10
Frei Haus
ab € 21,719*
€ 26,139*
10
Frei Haus
ab € 21,944*
€ 26,384*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 26,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.