Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-E5 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96827
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42250
EAN/GTIN:
     4251269317484
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Die Kabeleinführungsleisten KEL-E zeichnen sich durch die Platz sparende Bauform aus und sind somit ideal bei beengten Platzverhältnissen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
72.8 mm
Breite:
39.5 mm
Passend für (Details):
5 Tüllen 21 x 21 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
42250
Typ:
KEL-E5
Halogenfrei:
Nein
Für Kabel-Ø:
17 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 12,76*
10
€ 5,46*
ab € 10,203*
€ 12,793*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,21*
€ 12,80*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 13,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,01*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,35*
Sonstiges
Icotek
39937
ab € 2,18*
Sonstiges
Icotek
39902
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
41432
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.