Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979881
Hersteller:
     LabNation
Herst.-Nr.:
     Smartscope
EAN/GTIN:
     4250236812106
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Das Smartscope vereint drei Labormessfunktionen in einem Gerät und ermöglicht die Anzeige und Auswertung über externe Tablets mit Appsteuerung.
Features:
Digital-Speicher-Oszilloskop
Logic-Analyser
Arbiträrer Funktionsgenerator
Lieferumfang:
2 Tastköpfe · 10 Klemmhaken · Adapterkabel · USB-Kabel (Mini-USB - USB) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Typ:
Smartscope
Vertikal-Ablenkung:
20 mV - 10 V/Div
Eingangskopplung:
AC, DC, GND
Messkategorie:
CAT I
Bandbreite:
30 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator + Logic-Analyser
Speichertiefe/Kanal:
4 Mpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
100 MSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
35 V
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 00705184339341, 04250236812106, LabNation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 294,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,15*
€ 491,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.