| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910051708 Herst.-Nr.: Smartscope EAN/GTIN: 4250236812106 |
| |
|
| | |
| LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator Digital-Speicher-Oszilloskop Logic-Analyser Arbiträrer Funktionsgenerator Das Smartscope vereint drei Labormessfunktionen in einem Gerät und ermöglicht die Anzeige und Auswertung über externe Tablets mit Appsteuerung. 2 analoge Eingänge · 8 digitale Eingänge · 4 digitale Ausgänge · Koppelfunktion von zwei Smartscopes zu einem 4-Kanal-Messsystem. Vertikal-Ablenkung: 20 mV - 10 V/Div Eingangskopplung: AC, DC, GND Eingangsspannung: 35 V Spannungs-Versorgung (Details): USB Auflösung: 8 Bit Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s Kategorie: USB-Oszilloskop Messkategorie: CAT I Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator + Logic-Analyser Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Typ: Smartscope Anzahl analoge Eingänge max.: 2 Anzahl digitale Eingänge max.: 8 Produkt-Art: USB-Oszilloskop Bandbreite: 30 MHz Speichertiefe/Kanal: 4 Mpts Hersteller-Nr.: Smartscope EAN: 4250236812106 Besonderheiten: Lackmarker Bruttogewicht: 0.0145 kg Farbe: schwarz Marke: Edding nachfüllbar: ja Schaftfarbe: weiß Schreibfarbe: schwarz Spitzenart: Rundspitze Stiftart: Lackmarker Strichbreite: 1,0-2,0 mm wasserfest: ja Lieferumfang: 2 Tastköpfe · 10 Klemmhaken · Adapterkabel ·USB-Kabel (Mini-USB - USB) · Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 4250236812106, LabNation, Smartscope, oszillograph, oszillograf |
| | |
| |