Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus ESTM-08 Gleitstehlager Bohrungs-Ø 8mm Lochabstand 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W988691
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit

Features:
Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
ESTM-08
axiale Belastung Langzeit (max.):
300 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
600 N
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
2150 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
4300 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
1250 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
2500 N
Bohrungs-Durchmesser:
8 mm
Lochabstand:
22 mm
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,2808*
€ 4,0808*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,84*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,83*
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.