Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha 63250-01400/A2,5K APM4A2K5M Dreh-Potentiometer Mono 50mW 2.5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X015191
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     63250-01400/A2,5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
2.5 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
63250-01400/A2,5K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Rund
Typ:
APM4A2K5M
Achs-Länge:
30 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Widerstand:
2.5 kΩ
Belastbarkeit:
50 mW
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
4 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Drehmoment (max.):
2 Ncm
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Grenzspannung:
150 V
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, 63250-01400/A2, 5K, APM4A2K5M, Stellwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,53*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,55*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.