Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223121 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042282
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223121
EAN/GTIN:
     4047443480293
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten.
Features:
Steckdoseneinsätze um 90° gedreht
4 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen einzeln schaltbar
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
325 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.4 m
Steckdosen:
4
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar + erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04047443480293, 04057766386486, Hama
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 20,94*
2 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 15,14*
€ 20,96*
3
€ 6,95*
ab € 16,16*
€ 22,04*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 24,54*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,58*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 5,96*
Ähnlich
Hama
00030383
ab € 5,23*
Ähnlich
Hama
00030529
ab € 4,35*
Ähnlich
Hama
00047760
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama
00030530
ab € 5,82*
Ähnlich
Hama
00030384
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.