Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223065 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223065
EAN/GTIN:
     4047443481405
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten im Außenbereich.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
6 Schutzkontakt-Steckdosen
IP44: spritzwassergeschützt
Selbstschließender Deckel
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
431 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2 m
Steckdosen:
6
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 23,61*
3 Tage
387
1
€ 4,99*
ab € 17,11*
€ 23,62*
2
€ 6,95*
ab € 17,86*
€ 25,04*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 28,05*
10 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,30*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00030383
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00030529
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00047760
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00030530
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.