Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223063 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042382
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223063
EAN/GTIN:
     4047443481382
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten im Außenbereich.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
4 Schutzkontakt-Steckdosen
IP44: spritzwassergeschützt
Selbstschließender Deckel
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
322 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2 m
Steckdosen:
4
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 19,02*
3 Tage
1914
€ 4,99*
ab € 13,66*
€ 19,03*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,12*
€ 6,95*
ab € 15,97*
€ 22,64*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,31*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,46*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,50*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.