Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223185 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042852
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223185
EAN/GTIN:
     4047443481283
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu fünf elektrischen Geräten über drei Schutzkontakt-Steckdosen und zwei USB-Ausgänge.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
3 Schutzkontakt-Steckdosen
2 USB-Ausgänge
Unterstützt Power-Delivery und Quick Charge™ 2.0/3.0
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Verbraucherhinweis:
Ob Ihr Endgerät PD (Power Delivery) oder Quick Charge™ 2.0/3.0-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
222 mm
Farbe:
weiß
Breite:
42 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.4 m
Steckdosen:
3
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB-C® + mit USB-Ladeausgang + Power Delivery
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 33,91*
3 Tage
3153
€ 4,99*
ab € 25,15*
€ 33,93*
€ 6,95*
ab € 26,63*
€ 36,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 39,37*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 41,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,46*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,50*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.