Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223103 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz/Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X045492
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223103
EAN/GTIN:
     4047443480415
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
6 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
410 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.5 m
Steckdosen:
6
Material:
Aluminium/Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04047443480415, 04057766426885, Hama
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,96*
€ 24,45*
3 Tage
268
1
€ 4,99*
ab € 17,80*
€ 24,46*
2
€ 6,95*
ab € 18,52*
€ 25,23*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,05*
8 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,30*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00030383
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00030529
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00047760
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00030530
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.