Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 435-00753 Religel Plus 10000 ml-SIG-GN 2-Komponenten-Gel Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X055391
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00753
EAN/GTIN:
     4031026599670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
RELICON Religel Plus ist ein grün transparentes, weich elastisches 2-Komponenten Silikongel. Es wird in transparenten Dosierflaschen oder Kanistern, inkl. Messbecher und Rührstab geliefert.· Exzellentes Fließverhalten, sichtbare homogene Mischung durch grün eingefärbte Komponente B · Flexibilität durch Entnahme kleinerer Einsatzmengen, Mischungsverhältnis 1:1 · Elastisch, vibrationsdämpfend, rückstandslos entfernbar · Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder · schnellere Aushärtung und Verarbeitungszeit, Hervorragende Isoliereigenschaften, ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit ·Kennzeichnungs-, halogen- und isocyanatfrei, SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
435-00753
Typ:
Religel Plus 10000 ml-SIG-GN
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 226: Flüssigk
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 264: Nach Gebrauch … gründlich waschen. + P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Aug
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
2-Komponenten-Gel
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 04031026599670, HellermannTyton, Religel Plus 10000 ml-SIG-GN, Erdmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 349,12*
€ 399,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,79*
€ 399,06*
Frei Haus
ab € 371,82*
€ 409,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 383,80*
€ 421,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,57*
€ 437,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,05*
€ 474,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Milliliter (ab € 0,03492* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
435-00752
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.