Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES TwinCONTACT 1720 CEE Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062181
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4015394210245
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich. Schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar.
Features:
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Befestigung von innen, bei 4- und 5-pol. Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, MENNEKES, TwinCONTACT, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,89*
€ 21,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 17,93*
€ 23,70*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,47*
€ 23,71*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,82*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
419
ab € 13,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
420
ab € 80,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
422
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.