| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065481 Herst.-Nr.: 2010069 EAN/GTIN: 4260135775877 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Aerotec Zyklon Wasserabscheider zum Abscheiden von großen Mengen an Kondensat und Schmutzpartikeln bis 5 Mikron · Mit auswaschbarem Keramikfiltereinsatz · Zur Installation vor dem Kältetrockner · Klasse 4 ISO 8573-1
Technische Daten: · Modell: NSA 5000 · Volumenstrom(L/min): 5000 · Druck (max.-bar): 16 · Anschluss: 1‘‘ IG beidseitig · Maße (mm): 120 x 450 hoch Features: Klasse 4 ISO 8573-1 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 0.8 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider, 04260135775877, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| |