Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081261 Herst.-Nr.: 3830-95-VIP EAN/GTIN: 7311518042011 |
| |
|
| | |
| Sandflex®-Bimetall Lochsägen leisten ausgezeichnete Arbeit in den meisten Materialien wie Holz, Kunststoff, eisenfreien und eisenhaltigen Stählen inklusive Edelstahl. Passend für elektrische Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare. Seitliche Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne. Maximale Schnittiefe 38 mm. 4/6 Zähne pro Zoll. Alle VIP-Lochsägen in Kartonverpackung, mit einliegender Anleitung. Max. Lochgröße = Nominelle Lochsägengröße + 1,5 mm/ - 0,0. Extra große Abmessungen. 168 mm und 210 mm mit 6 TPI und normaler Schnitttiefe. 177 mm mit 4/6 TPI, Schnitttiefe max. 50 mm. Alle großen Lochsägen schneiden mit einem 0° Schneidwinkel für einen weniger aggressiven Schnitt. Weitere Informationen: | | Bohrloch-Ø: | 95 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07311518042011, Bahco, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,14* | € 21,57* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,98* | € 21,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,00* | € 22,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,34* | € 43,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,03* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|