Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 449 Farbschaberklinge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X085841
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     449
EAN/GTIN:
     7311518005337
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Erlauben das Schaben auf Holz, Metall und Beton. Die Hartmetallklingen bleiben bis zu 50 mal länger scharf und produktiv als herkömmliche Stahlklingen. Die Klingen sind leicht konvex präzisionsgeschliffen um ein Kratzen der Ecken auf dem Werkstück zu vermeiden. 442: Gerade Klinge, 50 mm Arbeitsbreite, für Modelle 650 und 440. 451: Gerade Klinge, 65 mm Arbeitsbreite, für Modelle 665 und 450. 449: Dreikant-Klinge, je 25 mm Arbeitsbreite, für Modelle 625 und 448. 442-3P: 3 blades of 442.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Klingenlänge:
25 mm
Produkt-Art:
Farbschaberklinge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
235
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 8,98*
2 Tage
236
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,00*
3 Tage
235
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
442
ab € 4,62*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.