Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X086561 Herst.-Nr.: 474-150-0.80 EAN/GTIN: 7311518029883 |
| |
|
| | |
| Abziehklinge zum Glätten von Holzoberflächen und zum Abtragen alter Farbe. Klinge aus kaltgewalztem, gehärtetem und vergütetem Chrom-Nickel-Stahl. Mit weißem Schneidenschutz aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.8 mm | Länge: | 150 mm | Material: | Chrom-Nickel Stahl | Produkt-Art: | Abziehklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,46* | € 8,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 8,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,42* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|