Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X088781 Herst.-Nr.: 255-17/34 EAN/GTIN: 7314150272372 |
| |
|
| | |
| Extra lange Handsäge zum Sägen von Gasbeton, Leichtbeton und Dämmplatten. Extra langes Sägeblatt, 620 mm aus Stahl. Spezialzahnung mit hartmetallbestückten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Jeder zweite Zahn hartmetallbestückt. Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 620 mm | Gewicht: | 995 g | Produkt-Art: | Leichtbetonsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,47* | € 33,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,32* | € 33,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,98* | € 40,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,05* | € 41,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,97* | € 44,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|