Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644143 Kreissägeblatt 235 x 30 x 1.8mm Zähneanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X113011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644143
EAN/GTIN:
     3165140797092
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Das Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatt ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen. Die spezielle Zahnform ermöglicht das Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung zwischen Stahlschicht und Isoliermaterial beibehalten wird. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus robustem Carbide-Korn hergestellt werden. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung Proteqtion des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Sandwich-Paneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet). Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Die MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) des Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatts stellt eine lange Lebensdauer sogar nach den robustesten Anwendungen sicher. Außendurchmesser mm: 235, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,2, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,2/1,8, Zähnezahl: 50, Zahnform: MTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8100, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
235 mm
Anzahl Zähne:
50
Dicke:
1.8 mm
Drehzahl (max.):
8100 U/min
Zahnform:
Trapez-Flachzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Stahlblech + Isolierstoff
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 235mm, Bosch Accessories, Expert for Sandwich Panel, sägblatt
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 39,04*
€ 45,50*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 39,47*
€ 45,93*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 39,36*
€ 45,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,76*
€ 46,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,51*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,14*
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,58*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,04*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,04*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,71*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,91*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 28,54*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.