Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha MagicRing Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X135102
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     4010995438500
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stiftschlüssel-Satz
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Senkt Ihre Kosten: Senkt "Gefahr des Vergessens" in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden. Erleichtert die Handhabung: Mit dem ErgoStar-Halter immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung. Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest. Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
493 g
Mengenangaben:
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Größe:
1.5 mm + 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 4 mm + 5 mm + 6 mm + 8 mm + 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, wiha stiftschlüsselsatz 9-teilig, stiftschlüssel satz, stiftschlüssel-satz 9-teilig, Wiha, MagicRing, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 38,26*
€ 47,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,26*
€ 48,09*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 36,17*
€ 48,10*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 54,19*
1
€ 5,46*
ab € 42,08*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41894
ab € 1,42*
Sonstiges
Wiha
41895
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41896
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41978
ab € 10,08*
Sonstiges
Wiha
41973
ab € 2,92*
Sonstiges
Wiha
41974
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
41975
ab € 3,95*
Sonstiges
Wiha
41976
ab € 4,86*
Sonstiges
Wiha
41977
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.