Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X135372 Herst.-Nr.: 43852 EAN/GTIN: 4010995438524 |
| |
|
| | |
| Mattverchromt, Zoll-Ausführung Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Normen: In Anlehnung an ASME B18.3. Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Lieferumfang: 1x ErgoStar Halter · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1,3 mm 0,05" (29471) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1,6 mm 1/16" (29472) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,0 mm 5/64" (29474) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,4 mm 3/32" (29473) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,8 mm 7/64" (29475) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3,2 mm 1/8" (24302) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3,6 mm 9/64" (24304) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 4,0 mm 5/32" (24303) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 4,8 mm 3/16" (24305) · 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattver Weitere Informationen: | | Gewicht: | 554 g | Mengenangaben: | 13teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 33,47* | € 41,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,85* | € 43,50* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,95* | € 43,68* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,04* | € 51,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 38,94* | € 51,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|