Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax Druckluft-Kompressor 12l 10 bar FATMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X151211
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     HYBD404STF509
EAN/GTIN:
     8016738763928
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Dieser Druckluft-Kompressor der Fatmax-Serie ist dank des bequemen Griffes leicht zu transportieren. Der integrierte Kugelhahn mit vergrößerter Passage soll Verstopfungen vermeiden.
Features:
10 bar
222 l/min
Kessel-Inhalt: 12 l
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 kW
Höhe:
470 mm
Länge:
520 mm
Breite:
255 mm
Gewicht:
15.2 kg
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Kessel-Inhalt:
12 l
Ansaugleistung:
222 l/min
Zylinder-Anzahl:
1
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage, Stanley Fatmax, FATMAX, kompressoren, kompressor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 217,16*
€ 263,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 268,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.