| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X221762 Herst.-Nr.: 6035 EAN/GTIN: 4054596788527 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Partikelfilter 6035 im Kunststoffgehäuse hat die Schutzstufe P3R. Dank des robusten Gehäuses eignet er sich für besonders harte Arbeitsbedingungen. Er schützt gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 6500er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 143 | Filter: | P3 R | EN Norm: | EN 143 | DIN-Norm: | DIN 143 | Produkt-Art: | Partikelfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Maskenprüfgerät, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M, P3 R, 7000032083, 3M 7000032083 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 92,86* | € 114,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,35* | € 114,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 91,72* | € 114,53* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 94,95* | € 116,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 129,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,4675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|