Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP-S_6-7_Ins-sgl-PL-BK (20) Einfachtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X244562
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00008
EAN/GTIN:
     4031026686226
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Features:
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
IP 65 und IP 66
Weitere Informationen:
Höhe:
21.80 mm
Länge:
21.10 mm
Breite:
21.10 mm
Schutzart:
IP65 + IP66
Herst.-Teilenr.:
440-00008
Typ:
VP-S_6-7_Ins-sgl-PL-BK (20)
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Kategorie:
Einfachtülle
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Einfachtülle
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, VP-S_6-7_Ins-sgl-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,1855*
€ 1,6255*
20
Frei Haus
ab € 1,2115*
€ 1,7365*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,86*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,08*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,474*
€ 2,94406
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7545*
€ 2,08786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.