Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdi Kombischere gerade D52-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X258872
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D52-2
EAN/GTIN:
     4010220031971
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewicht:
270 g
Schneid-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Kombischere
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 13,75*
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 14,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 15,73*
4 Tage
760
1
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
D853-200
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.