Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X287162 Herst.-Nr.: VCR 7230 EAN/GTIN: 4013833053668 |
| |
|
| | |
| Die neuen Saugroboter VCR 6230 und VCR 7230 überzeugen nicht nur beim Staubsaugen, sondern auch mit der integrierten Wischfunktion - die einem gleich doppelt Arbeit abnimmt. Features: Smarte Lasertechnologie ermöglicht effiziente und präzise Reinigung Simultanes Saugen und Wischen möglich Dank Absaugstation keinen Kontakt mit Staub Lieferumfang: Saugroboter + Absaug- und Ladestation + Staubbeutel + Netzteil + Bedienungsanleitung Hinweise: Mit Absaugstation Weitere Informationen: | | Betriebszeit (max.): | 150 min | Übertragungsart: | WLAN | Auffangbehälter: | 0.4 l | Technologie: | Li-Ion | Akkuspannung: | 24.0 V | Filtersystem: | HEPA-Filter | Ladedauer (min.): | 240 min | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Geräusch-Entwicklung: | 65 dB | Staubsauger-Besonderheiten: | mit Wischfunktion + App gesteuert | Fernbedienung: | Nein | Produkt-Art: | Saug-und Wischroboter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, SmartHome Saugroboter, SmartHome Staubsaugroboter, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku staubsauger, Grundig, Reinigungsroboter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,21* | € 667,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,57* | € 710,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,74* | € 723,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|