Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ML009G LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X296782
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ML009G
EAN/GTIN:
     0088381767521
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
96 tageslichtweiße LEDs erreichen 10.000 Lumen und sorgen damit für eine optimale Ausleuchtung. Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar. Ein zweiter Akkuschacht dient einer längeren Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar). Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65- zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig. Lieferung inklusive Blendschutzfolie.
Features:
96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
Drei Helligkeitsstufen
Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
Lieferumfang:
Ohne Akku + Ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Länge:
248 mm
Breite:
386 mm
Gewicht:
6.4 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
96
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
10000 lm
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP65
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 323,86*
€ 377,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 326,14*
€ 380,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,89*
€ 388,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,44*
€ 389,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 350,18*
€ 406,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.