| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X34089 Herst.-Nr.: 28747 EAN/GTIN: 4006274287471 |
| |
|
| | |
| Für Bohrungen ab 1,5 mm. Allseitig schneidend, deshalb kein Verdrehen des Werkstückes erforderlich (wichtig bei großen Teilen). Weitere Informationen: | | Sägeblatt-Länge: | 130 mm | Material-Eignung: | Für Kunststoff, Weich- und Hartholz | Sägeblatt-Breite: | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,40* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,18* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,24167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|