Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto MONO D 2ER Mono (D)-Batterie 1.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37193
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250175802619
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030 + U7520
Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mono (D)
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, batterie d, AgfaPhoto, MONO D 2ER, Monobatterie, Mono-Batterien, monozelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,45*
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,46*
1
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,10*
1
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,24*
1
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.