Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 9V Block-Akku NiMH 300 mAh 8.4V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X379991
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     ER-6600444
EAN/GTIN:
     4053199520961
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Emmerich Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Die Emmerich Akkus erhalten Sie exklusiv nur bei Conrad.
Features:
Leistungsstark und langlebig
Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6F22 + HR9V + HR22 + 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 +
Größe:
9 V Block
Typ:
ER-6600444
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
NiMH
Spannung:
8.4 V
Kapazität:
300 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v block akku, 04053199520961, Emmerich, 9 V Block, 9 V Blockakku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 14,60*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.