Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech Micro USB 2.0 Typ B Chassisbuchse, Einbau 1310-1023-03 M22 1310-1023-03 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383241
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1023-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Passend für (Details):
Gewinde M22
Ausführung:
M22
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1310-1023-03
Typ:
1310-1023-03
Einbaubohrung Ø:
23 mm
Stecker-Norm:
Micro-B USB
USB-Ausführung:
Micro B
Bauform:
Chassisbuchse, Einbau
Polzahl:
5
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A:
USB 2.0 Buchse Micro-B
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker Micro-B
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,63*
€ 47,93*
€ 6,90*
ab € 25,43*
€ 47,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 53,01*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 106,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.