Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT10 C1176 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X410761
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1176
EAN/GTIN:
     8011869197161
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Ein kleines und einfach zu bedienendes PMR446-Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Ideal für den Einsatz im Freizeitbereich. Es verfügt über 8 PMR-Kanäle sowie 38 CTCSS-Töne für ungestörte Gespräche.
Features:
Nachrauschunterdrückung
Reichweite bis zu 4 km
8 PMR446-Kanäle und 8 mit CTCSS vorprogrammierte Kanäle
Lieferumfang:
2 x Handfunkgerät + 2 x Gürtelclip + Anleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
73 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
4 km
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
VOX + Scan-Funktion + Roger Beep
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, XT10, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 112,21*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 112,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.