Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Knabber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X420651
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9036N-1
EAN/GTIN:
     4000896209668
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Anwendung: Ideal für Schnitte mit kleinen Radien (min. 4,5 mm). Auch für Kunststoffschnitte geeignet Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken Schneidleistung: Stahl 1,2 mm / Alu 1,6 mm Schnittbreite: 4,5 mm Kälteisolierender Griff Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 87 db(A) Lp W Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2 Leistung Watt: 370 Watt (0.503 PS) Gesamtlänge: 185 mm Netto-Gewicht (kg): 1 kg Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 2600 Luftbedarf [l/min]: 104 l/min(1.7 l/sec)
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Druckluft-Knabber
Weitere Suchbegriffe: Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, druckluft knabber, Hazet, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 136,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,08*
€ 137,70*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 116,92*
€ 140,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 142,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 150,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.