Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PBA 1600A00DD7 Werkzeug-Akku 18V 6Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X425651
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00DD7
EAN/GTIN:
     3165140843010
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Herausragende Laufzeit für alle Home & Garden-Systemgeräte des 18-Volt-Systems Power for ALL. Große und anspruchsvolle Projekte können mit einer Akkuladung durchgeführt werden ohne Wiederaufladen der Batterie. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Besonders hohe Langlebigkeit durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP).
Features:
Ausdauernd – Fast jedes DIY-Projekt kann mit einer einzigen Akkuladung erledigt werden
Top-Leistung und lange Lebensdauer
Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Weitere Informationen:
für Marke:
Bosch
Höhe:
101 mm
Länge:
118 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
460 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
PBA
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
18 V
Kapazität (mAh, Ah):
6 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, akku für bosch, 03165140843010, Bosch Home and Garden, PBA, Akku für Werkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,97*
€ 82,85*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 74,27*
€ 83,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,93*
€ 85,88*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,14*
€ 86,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,16*
€ 88,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D2100
€ 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.