Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Exzenterschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedOrbit 18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033D2100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033D2100
EAN/GTIN:
3165140874618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Akku-Exzenterschleifer AdvancedOrbit 18. Erzielt Oberflächen von hervorragender Qualität und bietet kabellose Freiheit. Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Ideal zum kabellosen Schleifen und Polieren flacher oder gewölbter Oberflächen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Zusatzhandgriff. Staubbox. Paper Assistant (ET-Nr. 2 609 004 646). 1 Schleifpapier K 80. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schwingkreisdurchmesser:
125 mm | 3.2 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Leerlaufschwingzahl:
6000 1/min | 24000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingzahl, von:
6000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
24000 min-1
Schwingzahl:
6000 - 24000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.4 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch-Electronic:
ja
Klettverschluss:
ja
Extra Handgriff:
ja
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
4.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
285 x 125 x 150 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
199 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
270 x 199 x 130 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Erzielt Oberflächen von hervorragender Qualität und bietet kabellose Freiheit
TOP-Produktmerkmale:
Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen | Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Ideal zum kabellosen Schleifen und Polieren flacher oder gewölbter Oberflächen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Exzenterschleifer
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Exzenterschleifer AdvancedOrbit 18
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Staubbox | Paper Assistant (ET-Nr. 2 609 004 646) | 1 Schleifpapier K 80 | Kartonschachtel
SOL Date:
10.11.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,809 kg
Nettogewicht:
1,38 kg
Volumen:
6,985 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
199 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
elektro-exzenterschleifer bosch
,
elektro exzenterschleifer
,
Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ladegerät AL 1830 CV
Bosch
1600A005B3
ab € 21,76*
Zubehör
Ladegerät AL 1880 CV
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,28*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 - 240
Bosch
2607019497
ab € 8,99*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 120, 25er-Pack
Bosch
2607019494
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 40, 25er-Pack
Bosch
2607019491
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 60, 25er-Pack
Bosch
2607019492
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 80, 25er-Pack
Bosch
2607019493
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen