Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag EMMI-MF60 Ultraschallreiniger Werkstatt, Universal 6l mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X448991
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     60018
EAN/GTIN:
     4040513600188
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Das Emmi-MF60 bietet einen enormen Mehrwert aufgrund seiner Multi-Frequenz Technologie.
Durch das verändern der Frequenzen lassen sich kleinere (40 kHz) oder größere (20 kHz) Kavitäten, welche das Leistungsmaß erheblich steigern, erzeugen. Somit lässt sich selbst gröbster Schmutz spielend leicht reinigen.
Gerade deshalb ist das Gerät ein zuverlässiger Helfer im Haushaltsbetrieb, da durch die höhere Frequenz auch Brillen und Kleinteile, schonend und effektiv gereinigt werden.
Features:
Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse
Zeitschaltuhr 1-30 min.
Ablaufhahn und Heizung
Multi-Betriebsfrequenz: 20/40 kHz umschaltbar
Lieferumfang:
1x Emmi-MF60 + 1x Deckel für Emmi-MF60 + 1x Korb für Emmi-MF60 + 1x EM-080 100 ml.
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Länge:
330 mm
Breite:
175 mm
Wanne aus:
Edelstahl
Wanne:
300 x 150 x 150 mm
Geeignet für Dauerbetrieb:
Ja
Reinigungsfrequenz:
40 kHz
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 315: Verursacht Hautreizungen + H 318: Verursacht schwere Augenschäden
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. + P 305+35
Signalwort:
Gefahr
Reinigungsdauer (min.):
60 s
Besonderheiten:
mit Heizung
Reinigungsdauer (max.):
1800 s
Anwendungsgebiet:
Werkstatt + Universal
Volumen:
6 l
Betriebsspannung:
240 V
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Ultraschallreiniger
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS05: Ätzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, emag ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, ultraschall-reiniger 6l, Emag, EMMI-MF60, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,00*
€ 867,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,15*
€ 824,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,75*
€ 783,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,04*
€ 723,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.